Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselplatten-Bohrer D4140 D4140.03-31.00F31-K WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1580808
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     7508866
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wechselplatten-Bohrer
Wechselplatten-Bohrkörper
Wechselplatten-Halter
Wechselplatten-Spiralbohrer
Wechselplatten-Bohrer D4140 · Drion·tec™ · Zylinderschaft mit Fläche · inch · 3xD · Spitzenwinkel 140° · Z=2 · Dc=31mm Weitere technische Eigenschaften: · d4: 1,575″ · l4: 5,748inch · Lc: 3,898mm · Anzahl WSP: 1 · Dc: 31mm · A12: 31,99mm · B3: 146mm · B4: 99mm · B5: 203,94mm · B6: 124mm · B7: 5,642mm · B71: 140,36mm · C11: ZYL · C12: 11 · C14: 3 · C15: 5 · C2: 1250 · C3: 31,75mm · C31: h6 · C4: 57,94mm · D11: 2 · E1: 140° · F1: R · Flute_Helix: 20° · Flute_Helix_Direction: R · G11: C · H4: S · J1: - · J52: P6001-D31 · J6: ZYL11S1250h$06 · LPR: 146mm · NSM: DIN4000-86 · OAL: 203,94mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
D4140.03-31.00F31-K
Aufnahmegröße:
1 1/4
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wechselplattenhalter, Wendeplatten-Bohrkörper, Wendeplattenbohrkörper, Wendeschneidplatten-Bohrkörper, Bohrwerkzeug, Walter, Werkzeuge zum Bohren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 686,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 794,42*
€ 945,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 779,18*
€ 927,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 731,47*
€ 870,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 713,48*
€ 849,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 686,83*
€ 817,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
5043213
ab € 20,53*
Zubehör
WALTER
5107621
ab € 341,13*
Zubehör
WALTER
5107628
ab € 13,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.