Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte MPMX080305-F57 WKP35G WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1580975
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     7347280
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch positiv MPMX ...-F57 · Hauptfreiwinkel=11° · WKP35G · Tiger·tec® Gold · Eckenradius=0,5mm Weitere technische Eigenschaften: · a: Smm · r: 0,5mm · l2: 8,3mm · s: 3,18mm · Schneidkanten: 2 · Toleranzklasse: M · l: Mmm · A1: 86° · A2: 11° · B1: 8,3mm · B2: 8,3mm · B3: 8mm · D1: 0,5mm · E9: F57 · F1: N · G4: 3,18mm · G5: 3 · G6: 3,4mm · H11: - · H5: TiAlN+TiN · H6: S · J1: - · J11: MPMX080305 · NSM: DIN4000-76
Weitere Informationen:
Ausführung:
MPMX080305-F57 WKP35G
Sorte:
WKP35G
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Walter, Wendeplatten zum Fräsen, Wendeplatten zum Fräsen Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,40*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.