Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte TNMG160412-FM5 WSM20S WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1581057
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     7499333
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Dreikant negativ 60° TNMG ...-FM5 · Tiger·tec® Silver · WSM20S · r=1,2mm Weitere technische Eigenschaften: · ap: 0,5 - 2mm · r: 1,2mm · l: 16,498mm · A1: 60° · A2: 0° · B3: 9,525mm · C1: 4,762mm · E41: E · E6: 1 · E9: FM5 · F1: N · G1: M · G4: 4,762mm · G5: 2 · G6: 3,81mm · H11: - · H5: TiAlN+Al2O3+(Al) · H6: S · J1: - · S1: 4,762mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
TNMG160412-FM5 WSM20S
Sorte:
WSM20S
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Walter, Wendeplatten zum Drehen, Wendeplatten zum Drehen Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,95*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.