Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte TCMT16T308-FP4 WEP10C WEP10C WALTER


Menge:  Box  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1581063
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     7425545
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Dreikant positiv 60° TCMT ...-FP4 · WEP10C · r=0,8mm Weitere technische Eigenschaften: · ap: 0,1 - 1,5mm · s: 3,969mm · Schneidkanten: 16,498mm · l: 16,5mm · A1: 60° · A2: 7° · B3: 9,525mm · E41: E · E6: 1 · E9: FP4 · F1: N · G1: M · G4: 3,969mm · G5: 3 · G6: 4,4mm · H11: - · H5: Cermet+TiCN+TiAlN · H6: S · J1: - · J11: TCMT16T308 · NSM: DIN4000-76
Weitere Informationen:
Ausführung:
TCMT16T308-FP4 WEP10C
Sorte:
WEP10C
Eckenradius r:
0,8 mm
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Walter, Wendeplatten zum Bohren, Wendeplatten zum Bohren Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,65*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 10 Stück (ab € 7,965* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 100,42*
€ 119,4998
pro Box
ab 2 Boxen
€ 99,18*
€ 118,0242
pro Box
ab 5 Boxen
€ 96,46*
€ 114,7874
pro Box
ab 10 Boxen
€ 93,44*
€ 111,1936
pro Box
ab 500 Boxen
€ 79,65*
€ 94,7835
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.