| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1581142 Herst.-Nr.: 7499357 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rhombisch positiv 55° DCGT ...-FM2 · WSM01 · r=0,4mm Weitere technische Eigenschaften: · ap: 0,2 - 2,5mm · r: 0,4mm · l: 7,752mm · A1: 55° · A2: 7° · B3: 6,35mm · C1: 2,381mm · E41: E · E6: 1 · E9: FM2 · F1: N · G1: G · G4: 2,381mm · G5: 3 · G6: 2,8mm · H11: - · H5: TiAlN · H6: S · J1: - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | DCGT070204-FM2 WSM01 | Sorte: | WSM01 | Marke: | WALTER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |