| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1581217 Herst.-Nr.: 7487823 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Quadratisch P284.. ...-E57 · Hauptfreiwinkel=11° · WXP40 Weitere technische Eigenschaften: · a: 11° · s: 4,76mm · Schneidkanten: 12,7mm · l: 12,7mm · A1: 96° · A2: 11° · B3: 12,7mm · E41: S · E6: 1 · E9: E57 · F1: R · G1: M · G4: 4,76mm · G5: 3 · G6: 5,5mm · H11: - · H5: TiCN · H6: S · J1: - · J11: P2841S · NSM: DIN4000-76 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | P2841S-5N-E57 WXP40 | Sorte: | WXP40 | Marke: | WALTER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |