Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte P2841S-5N-A57 WXP40 WXP40 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1581218
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     7487816
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Quadratisch P284.. ...-A57 · Hauptfreiwinkel=11° · WXP40 Weitere technische Eigenschaften: · a: 11° · s: 4,76mm · Schneidkanten: 12,7mm · l: 12,7mm · A1: 96° · A2: 11° · B3: 12,7mm · E41: S · E6: 1 · E9: A57 · F1: R · G1: M · G4: 4,76mm · G5: 3 · G6: 5,5mm · H11: - · H5: TiCN · H6: S · J1: - · J11: P2841S · NSM: DIN4000-76
Weitere Informationen:
Ausführung:
P2841S-5N-A57 WXP40
Sorte:
WXP40
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Walter, Wendeplatten zum Bohren, Wendeplatten zum Bohren Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,91*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.