Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anfasbohrer DC260-03-04.200A0-WJ30ET TITEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1583683
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     7378929
EAN/GTIN:
     4031132420424
Suchbegriffe:
Anfasbohrer
VHM-Anfasbohrer
VHM-Fasenfräser
VHM-Anfasbohrer DC260 · Advance · X·treme Evo · Schaft DIN 6535 HA · metrisch · WJ30ET · 3xD · Spitzenwinkel 140° · Eingeschlossener Stufenwinkel 90° · Dc=4,2mm Weitere technische Eigenschaften: · Spitzenwinkel: 140° · Schaftlänge: 36mm · Senkwinkel: 90° · Senker-Ø: 6mm · B9: 15,3 · H11: -
Weitere Informationen:
für Gewinde-Nenn-Ø:
M 5
Bohr-Ø:
4,2 mm
Gesamtlänge:
66 mm
Spirallänge:
28 mm
Stufenlänge:
13,6 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Schaftausführung:
ZYL
Beschichtung:
TiSiAlCrN/AlTiN
Marke:
TITEX
Modell:
DC260-03-04.200A0-WJ30ET
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mehrfasenstufenbohrer, Mehrfasen-Stufenbohrer, Metallbohrer, Stahlbohrer, Stufenbohrer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
7 Tage
18
Frei Haus
ab € 78,31*
€ 114,85*
€ 3,19*
ab € 94,54*
€ 117,49*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,85*
€ 136,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,19*
€ 128,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,59*
€ 119,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,14*
€ 113,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 89,85*
€ 106,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,31*
€ 93,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
D4580-45-06.00A12-VC09
ab € 420,84*
Sonstiges
WALTER
D4580.45-06.00A13-VC09
ab € 419,13*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 258,77*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 447,37*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 243,73*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 258,68*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 361,16*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 444,02*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 440,02*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 494,04*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 329,18*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 352,98*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 226,54*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 242,66*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 242,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.