Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeformer TC420-M2.5-C6-WW60BA PROTOTYP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1583833
Hersteller:
     PROTOTYP
Herst.-Nr.:
     7427345
EAN/GTIN:
     4042446287832
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
Regel-Gewindebohrer
HSS-Co PM · Form C · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 Blatt 1 · Toleranzfeld 6HX · mit Schmiernuten · für Durchgangs- und Sacklochgewinde · vorzugsweise zur Bearbeitung der ISO Werkstoffgruppen P, M und N sowie für den Einsatz in den Gruppen K und S geeignet · bis M10 mit verstärktem Schaft, ab M12 mit Überlaufschaft Weitere technische Eigenschaften: · Gewindelänge: 4mm · Schaft-Ø: 2,8mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 2174
Gewinde-Nenn-Ø:
M2,5
Steigung:
0,45 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Vierkant:
2,1 mm
Kernloch-Ø:
2,33 mm
Beschichtung:
TiCN-beschichtet
Marke:
PROTOTYP
Toleranzfeld:
6HX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, gewindeformer, Gewindefurcher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 41,59*
€ 55,16*
Lager 4757
171
€ 4,95*
ab € 41,52*
€ 55,22*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.