Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeformer TC420-M12-LH-WW60AD PROTOTYP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1583875
Hersteller:
     PROTOTYP
Herst.-Nr.:
     7427342
EAN/GTIN:
     4042446287801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
Regel-Gewindebohrer
HSS-Co PM · TiN-beschichtet · Form C · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 Blatt 1 · mit verlängertem Schaft · Toleranzfeld 6HX · für Durchgangs- und Sacklochgewinde · vorzugsweise zur Bearbeitung der ISO Werkstoffgruppen P, M und N sowie für den Einsatz in den Gruppen K und S geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Gewindelänge: 16mm · Schaft-Ø: 9mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 376 XL (ähnlich )
Gewinde-Nenn-Ø:
M12
Steigung:
1,75 mm
Gesamtlänge:
220 mm
Vierkant:
7 mm
Kernloch-Ø:
10,2 mm
Beschichtung:
TiN-beschichtet
Marke:
PROTOTYP
Toleranzfeld:
6HX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, gewindeformer, Gewindefurcher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,29*
€ 141,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,69*
€ 138,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,04*
€ 130,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,79*
€ 125,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 103,61*
€ 123,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,00*
€ 108,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.