Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeformer TC420-M5-CH-WW60AD PROTOTYP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1583879
Hersteller:
     PROTOTYP
Herst.-Nr.:
     7427338
EAN/GTIN:
     4042446287764
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
Regel-Gewindebohrer
HSS-Co PM · TiN-beschichtet · Form C · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 Blatt 1 · mit verlängertem Schaft · Toleranzfeld 6HX · für Durchgangs- und Sacklochgewinde · vorzugsweise zur Bearbeitung der ISO Werkstoffgruppen P, M und N sowie für den Einsatz in den Gruppen K und S geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Gewindelänge: 8mm · Schaft-Ø: 6mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 371 XL (ähnlich )
Gewinde-Nenn-Ø:
M5
Steigung:
0,8 mm
Gesamtlänge:
140 mm
Vierkant:
4,9 mm
Kernloch-Ø:
4,2 mm
Beschichtung:
TiN-beschichtet
Marke:
PROTOTYP
Toleranzfeld:
6HX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, gewindeformer, Gewindefurcher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,21*
€ 75,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.