Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeformer TC420-M20-L6-WW60AD PROTOTYP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1583903
Hersteller:
     PROTOTYP
Herst.-Nr.:
     7427335
EAN/GTIN:
     4042446287733
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
Regel-Gewindebohrer
HSS-Co PM · Form C · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 Blatt 1 · Toleranzfeld 6HX · mit Schmiernuten · für Durchgangs- und Sacklochgewinde · vorzugsweise zur Bearbeitung der ISO Werkstoffgruppen P, M und N sowie für den Einsatz in den Gruppen K und S geeignet · bis M10 mit verstärktem Schaft, ab M12 mit Überlaufschaft Weitere technische Eigenschaften: · Gewindelänge: 25mm · Schaft-Ø: 16mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 2174
Gewinde-Nenn-Ø:
M20
Steigung:
2,5 mm
Gesamtlänge:
140 mm
Vierkant:
12 mm
Kernloch-Ø:
18,9 mm
Beschichtung:
TiN beschichtet
Marke:
PROTOTYP
Toleranzfeld:
6HX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, gewindeformer m20, gewindeformer, Gewindefurcher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,83*
€ 252,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,04*
€ 245,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,47*
€ 232,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,10*
€ 215,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 177,36*
€ 211,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,65*
€ 194,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.