Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer TC115 TC115.UNC1/4-C0-WY80AA PROTOTYP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1584142
Hersteller:
     PROTOTYP
Herst.-Nr.:
     7606556
EAN/GTIN:
     4042446300326
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
UNC-Gewindebohrer
unc-gewindebohrer 1/4 "
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer TC115 · Perform · kurzer Anschnitt · ≤3xD · UNC/2B · DIN/ANSI · rechtsgedrallte Nut 45° · geeignet für Grundloch · WY80AA · UNC 1/4-20 · P=20 Weitere technische Eigenschaften: · A1: UNC · A22: 0,25inch · A24: 1/4inch · A25: UNC 1/4-20 · A4: 20 · A5: 2B · A6: 5,02mm · A9: 4,63mm · B1: 10mm · B2: 30mm · B3: 82,54mm · B4: 2,98mm · C11: ZYL · C3: 6,477mm · C31: h9 · C4: 45mm · D1: 3 · D2: R · D3: 45° · F1: R · G3: C · H11: - · H3: WY80AA · H5: TIN · J1: DIN/ANSI · LPR: 59,603mm · NSM: DIN4000-80 · OAL: 82,54mm · TPI: 20
Weitere Informationen:
Schneidrichtung:
R
Gewinde-Nenn-Ø:
0,25 / UNC 1/4-20
Beschichtung:
TIN
Form:
C
Marke:
PROTOTYP
Ausführung:
TC115.UNC1/4-C0-WY80AA
Toleranzfeld:
2B
Norm:
DIN/ANSI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: unc gewindebohrer, regel-gewindebohrer din376, Gewindewerkzeug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
4 Tage
2
€ 4,95*
ab € 17,12*
€ 28,42*
€ 3,19*
ab € 20,35*
€ 28,63*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.