| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1585282 Herst.-Nr.: 40104 EAN/GTIN: 4003866401048 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Cresta B - Holz-Stehleiter 2 x 4 Sprossen Die solide Basisleiter für Maler. Holme aus hochwertigem · ausgesuchtem Nadelholz · Sprossen aus Buchenholz. Spreizsicherung durch zwei hochfeste Gurtbänder. Niedrige Temperaturleitfähigkeit damit auch bei Außeneinsätzen im Winter immer ein angenehmes Griffgefühl. Entspricht der Norm EN 131 professional.Weitere technische Eigenschaften:· senkrechte Leiterhöhe: 1,19m· prüfpflichtig: ja· Grundfläche: 1,13 x 0,48m· Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265mm· Stufentiefe: 21mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Sprossen: | 2 x 4 | Arbeitshöhe bis ca.: | 2,55 m | Leiterlänge: | 1,24 m | untere äußere Breite: | 0,48 m | Gewicht: | 7 kg | Marke: | ZARGES | max. Gesamtbelastung: | 150 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sprossenstehleiter, holzleiter 4 stufen, holzleiter, zarges holzleiter, Sprossenstehleitern, Steighilfe, Aufstiegshilfe, Stehleitern, Stufenstehleitern, Leiter, 8000357259 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |