| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1585286 Herst.-Nr.: 40108 EAN/GTIN: 4003866401086 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Cresta B - Holz-Stehleiter 2 x 8 Sprossen Die solide Basisleiter für Maler. Holme aus hochwertigem · ausgesuchtem Nadelholz · Sprossen aus Buchenholz. Spreizsicherung durch zwei hochfeste Gurtbänder. Niedrige Temperaturleitfähigkeit damit auch bei Außeneinsätzen im Winter immer ein angenehmes Griffgefühl. Entspricht der Norm EN 131 professional.Weitere technische Eigenschaften:· senkrechte Leiterhöhe: 2,27m· prüfpflichtig: ja· Grundfläche: 1,21 x 0,6m· Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265mm· Stufentiefe: 21mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Sprossen: | 2 x 8 | Arbeitshöhe bis ca.: | 3,65 m | Leiterlänge: | 2,36 m | untere äußere Breite: | 0,6 m | Gewicht: | 15 kg | Marke: | ZARGES | max. Gesamtbelastung: | 150 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sprossenstehleiter, zarges sprossenleiter 2 x 8 sprossen, holzleiter, holzleiter 8 sprossen, Sprossenstehleitern, Stehleitern, Steighilfe, Leiter, Aufstiegshilfe, Stufenstehleitern, 8000357263 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |