| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1585287 Herst.-Nr.: 40110 EAN/GTIN: 4003866401109 |
| |
|
| | |
| Cresta B - Holz-Stehleiter 2 x 10 Sprossen Die solide Basisleiter für Maler. Holme aus hochwertigem · ausgesuchtem Nadelholz · Sprossen aus Buchenholz. Spreizsicherung durch zwei hochfeste Gurtbänder. Niedrige Temperaturleitfähigkeit damit auch bei Außeneinsätzen im Winter immer ein angenehmes Griffgefühl. Entspricht der Norm EN 131 professional.Weitere technische Eigenschaften:· senkrechte Leiterhöhe: 2,74m· prüfpflichtig: ja· Grundfläche: 1,26 x 0,66m· Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265mm· Stufentiefe: 21mm Weitere Informationen: | | Sprossen: | 2 x 10 | Arbeitshöhe bis ca.: | 4,2 m | Leiterlänge: | 2,92 m | untere äußere Breite: | 0,66 m | Gewicht: | 18 kg | Marke: | ZARGES | max. Gesamtbelastung: | 150 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sprossenstehleiter, sprossen-stehleiter 2x10 sprossen zarges, holzleiter, holzleiter 10 sprossen, Aufstiegshilfe, Stufenstehleitern, Leiter, Sprossenstehleitern, Steighilfe, Stehleitern, 8000357258 |
| | |
| |