Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1585347 Herst.-Nr.: 40490 EAN/GTIN: 4003866404902 |
| |
|
| | |
| Dachhaken Kupferbraun für Pfannen Zur Befestigung sind mindestens zwei Sicherheitsdachhaken in versetzter Anordnung erforderlich. Bei Leitern bis 4,20 m Länge werden zwei tragende Sicherheitsdachhaken benötigt. Für jedes weitere Leiterteil mit 2,00 m bzw. 2,80 m Länge wird ein weiterer Haken · mit 4,20 m Länge werden zwei weitere Haken benötigt. Weitere technische Eigenschaften: · Artikelausführung: Kupferbraun · für Biberziegel: Nein · für Pfannen- und Falzziegel: Ja Weitere Informationen: | | Farbe: | kupferbraun | Marke: | ZARGES | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dachleiterhaken, Eimerhalter, Einfallhaken, Haken, Steckhaken |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,96* | € 17,84* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 13,16* | € 18,01* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,61* | € 18,62* | | | | Lager 4757 | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,51* | € 18,62* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 13,97* | € 19,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|