Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1585449 Herst.-Nr.: 41286 EAN/GTIN: 4003866412860 |
| |
|
| | |
| Leiterteil Alu eloxiert 1,12 m Leiterbreite: 520 mm. Sprossenabstand: 280 mm. Abmessung Holm: 60 x 25 mm. Abmessung der Vierkantsprosse 30 x 30 mm. Im Lieferumfang enthalten: pro Leiter zwei Leiterverbinder aus Kunstoff (Bestell-Nr. 43239). Weitere technische Eigenschaften: · Leiterlänge: 1,12m · Sprossenanzahl: 4 Weitere Informationen: | | Marke: | ZARGES | Gewicht: | 2,5 kg | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steiggeräte Sonstiges Zubehör, Zubehör und Ersatzteile |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 88,34* | € 111,89* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,35* | € 111,90* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 88,51* | € 112,08* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 86,25* | € 113,63* | | | | Lager 4757 | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,04* | € 130,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|