Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleiter Meistertritt S 12Stufen L.4,2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stehleiter Meistertritt S 12Stufen L.4,2
Stehleiter Meistertritt S 12Stufen L.4,2
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1585508
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41635
EAN/GTIN:
     4003866416356
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Industrie-Treppengeländer
Meistertritt S - LM-Stehleiter m Plattform 12 Stufen Sicherer Stand auf sehr großer Standplattform · rutschsicherer Auf- und Abstieg dank Safer Step Technology. Sogenannte „Leichte Plattformleiter“ - BG-Bau-gefördert. 80 mm tiefe Stufen mit ZARGES Safer Step Technology für ermüdungsfreies Stehen. Besonders großflächige Arbeitsplattform mit Alu-Riffelblech-Belag (ca. 380 x 390 mm). Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge. Serienmäßig mit zwei Handläufen für sicheren Auf- und Abstieg. Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte. Höhe des Haltebügels 1.000 mm. Entspricht der Norm EN 131 professional.Weitere technische Eigenschaften:· Stufentiefe: 80mm· Stufenabstand: 265mm· prüfpflichtig: ja· Grundfläche: 2,46 x 0,86m· Holmhöhe Steig-/Stützteil: 73 / 58mm· Länge als Arbeitsbühne: 380mm· Leiterlänge: 4,44m· Plattformbreite: 390mm· senkrechte Leiterhöhe: 4,11m
Weitere Informationen:
Stufen einschl. Plattform:
12
Arbeitshöhe bis ca.:
5,1 m
Plattformhöhe:
3,11 m
Gesamthöhe:
4440 mm
untere äußere Breite:
0,86 m
Gewicht:
23,3 kg
Außenbreite:
860 mm
Marke:
ZARGES
Ausführung:
einseitig begehbar
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 514,19*
€ 587,59*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 515,68*
€ 587,60*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 513,39*
€ 587,60*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 542,66*
€ 621,91*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 649,91*
€ 804,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 804,86*
€ 957,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 784,81*
€ 933,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 738,56*
€ 878,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 702,51*
€ 835,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 679,85*
€ 809,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 649,91*
€ 773,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.