Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Attaché-Einsatz LxB 290x260mm strapazierfähiges Gewebe f.ZARGES-Kisten Zarges


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1585555
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41834
EAN/GTIN:
     4003866418343
Suchbegriffe:
Alukiste
Metallkiste
zarges alukiste
Attaché-Einsatz klein Die praktische Mappe für Unterlagen und Arbeitsutensilien aus strapazierfähigem Gewebe zum Selbsteinbau. Einfache Montage. Selbstklebend ausgestattet. Passend zu Baureihen K 424 XC · K 470 · Eurobox und ZARGES Box. Weitere technische Eigenschaften: · Abmessungen: 290 x 260 x 40mm · Passend ab Länge: 550mm
Weitere Informationen:
Länge:
290 mm
Breite:
260 mm
passend für:
den meisten ZARGES Kisten
Marke:
ZARGES
Ausführung:
strapazierfähiges Gewebe
geeignet für:
Unterlagen
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Attaché-Einsätze, Koffereinsatz, Koffereinsätze, Werkzeugaufbewahrung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 25,03*
€ 33,71*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,56*
€ 34,40*
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,67*
€ 34,44*
12 Tage
unbekannt
1
€ 52,95*
ab € 25,07*
€ 34,6598*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 26,20*
€ 35,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.