Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1585759 Herst.-Nr.: 44253 EAN/GTIN: 4003866442539 |
| |
|
| | |
| Fußplatte Zur Befestigung der Steigleiter am Boden. Grundplatte: 120 x 120 mm. Höhe: 200 mm. Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 1 kg Weitere Informationen: | | Marke: | ZARGES | Gewicht: | 1 kg | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fußplatte, Fußplatten |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,52* | € 65,52* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,49* | € 65,53* | | | | Lager 4757 | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 50,10* | € 66,16* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 50,57* | € 66,61* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,01* | € 66,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|