Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1585761 Herst.-Nr.: 44255 EAN/GTIN: 4003866442553 |
| |
|
| | |
| Zwischenplattform Klappbar · beliebig nachträglich einzubauen. Als Ruheplattform bei einzügigen Steigleitern mit Rückenschutzkorb über 10,0 m bzw. 6,0 m mit Sondergenehmigung einzusetzen. Durch bauseitiges Schloss abschliessbar.Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 17kg Weitere Informationen: | | Marke: | ZARGES |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plattformverlängerung, Plattform, Treppen - Überstiege - Laufstege, 8000357637 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.025,20* | € 1.144,53* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.020,79* | € 1.144,54* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.027,45* | € 1.145,09* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.032,01* | € 1.150,01* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.145,13* | € 1.422,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|