Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungspodest BxT 800x860mm G.60kg VA Flächenlast 3,5kN/m2 Einzellast1,5 kN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1585768
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     44271
EAN/GTIN:
     4003866442713
Suchbegriffe:
Erweiterungspodest Steigleiter
Steigleitererweiterungspodest
erweiterungspodest steigleiter
Erweiterungspodest 800 x 860 mm VA Gitterrostbelag mit einer Anbaukonsole. Geländer an einer Längsseite inkl. Geländerverbinder. Erweiterungspodeste beliebig aneinander verschraubbar. Flächenlast 4 kN/m². Einzellast 2 kN. Weitere technische Eigenschaften: · Größe B x T: 800 x 860mm
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Gewicht:
60 kg
Marke:
ZARGES
Tiefe:
860 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Einhängepodest, Erweiterungspodest, Podest, Rettungspodest, Ruhepodest, Steigleitern
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.004,17*
€ 2.196,01*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.009,44*
€ 2.196,02*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.011,45*
€ 2.197,06*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.011,91*
€ 2.206,06*
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.056,46*
€ 2.255,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.255,71*
€ 2.684,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.229,59*
€ 2.653,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.143,46*
€ 2.550,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.095,39*
€ 2.493,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.056,46*
€ 2.447,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.