Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumbehälter K470 Innenm.900x640x450mm Vol.259l G.13,4kg IP67 Alu. Zarges


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1586245
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     379725
EAN/GTIN:
     4003866008377
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
K 470 900x 640x 450 IP67 ZARGES K 470 - IP 67: optimierter Schutz gegen Wasser und Staub. Hochwertiger Spezialbehälter aus Aluminium. Extra großes Druckausgleichsventil. TÜV SÜD-geprüft. Schutzart IP 67 nach DIN EN 60529 : 2014 Neuartige · patentierte Kombination aus Scharnier und Verschluss. Extra starkes 1,5-mm-Blech bei allen K 470 ab 750 x 550 mm Grundmaß. Profilstöße vollverschweißt. Sondergrößen auf Anfrage. Stapelecken aus Aluminiumguss. Ergonomische Comfort-Tragegriffe. Ergonomische und langlebige Comfort-Verschlüsse für mindestens 20.000 Betätigungszyklen. Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 13,4kg · Äußere Länge: 950mm · Innere Breite: 640mm · Innere Höhe: 450mm · Innere Länge: 900mm · Volumen: 259l
Weitere Informationen:
Breite:
690 mm
Höhe:
480 mm
Marke:
ZARGES
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Alukiste, Metallkiste, zarges alukiste, alu transportbox, Gerätekisten, Kisten, Krankiste, Krankisten, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugkisten, Werkzeugtruhen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.204,05*
€ 1.262,95*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.172,53*
€ 1.262,96*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.256,76*
€ 1.327,21*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.257,18*
€ 1.329,87*
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.507,76*
€ 1.698,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.698,74*
€ 2.021,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.664,45*
€ 1.980,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.597,58*
€ 1.901,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.548,10*
€ 1.842,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.515,51*
€ 1.803,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.507,76*
€ 1.794,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.