Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1586252 Herst.-Nr.: 591011 EAN/GTIN: 4003866910113 |
| |
|
| | |
| Tankwagenleiter Fahrwerk mit Traverse ausziehbar Wählbar zwei Varianten mit Schiebegriffen: Standardfahrwerk mit starrer Traverse. Verfahrbar durch 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Feststeller. Fahrwerk mit ausziehbarer · spindelbarer Traverse (Verstellbereich 200 mm) für optimalen Stand und Ausgleich von Bodenunebenheiten. Verfahrbar durch 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Feststeller. Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja · Traversenbreite: 1050 - 2350mm Weitere Informationen: | | Marke: | ZARGES | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: quertraverse leitern, Schutzkorb, Seilwinde, Seilwinde für Tankwagenleitern, Stützspindel, Tankwagenleitern |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.987,64* | € 2.194,48* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.991,05* | € 2.194,90* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.999,75* | € 2.204,94* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.010,60* | € 2.205,01* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.056,40* | € 2.255,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|