Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformtreppe fahrbar Stufen-B.600mm senkr.H.max.3250mm A.2607mm 60Grad ZARGES


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1586446
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40255712
EAN/GTIN:
     4003866557127
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Plattformleiter
fahrbar · Aluminium · einseitig begehbar · mobile Zugangs- oder Arbeitsplattform mit bequemem Aufstieg · Neigung 60° · Stufen- und Plattformbelag aus Aluminium gerieft (R10) · Plattformlänge 600 mm · beidseitiger Handlauf und Plattformgeländer serienmäßig · Geländer aus stabilem Rundrohr Ø 40 mm · max. Stufenbelastung 150 kg · max. Gesamtbelastung 300 kg · angewandte Norm DIN EN ISO 14 122. · Lieferung in vormontierten Baugruppen, einfache Montage · Ideal geeignet für länger andauernde Arbeiten, auch mit Werkzeug und häufigem Wechsel des Arbeitsplatzes Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Stufenanzahl:
12
Oberfläche:
Aluminium gerieft (R10)
Gesamttragfähigkeit:
300 kg
Stufenbelastung:
150 kg
Ausladung:
2607 mm
senkrechte Höhe max.:
3250 mm
Ausführung:
fahrbar
Neigungswinkel:
60 °
Stufenbreite:
600 mm
Marke:
ZARGES
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Plattformtreppe, Podestleiter, Treppenpodest fahrbar, fahrbare Podesttreppe, Podesttreppe, arbeitsplattform zarges, arbeitsplattform, plattformtreppe 60°, Aufstiegshilfe, Plattformtreppen, Podesttreppen, Steighilfe, Treppen
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.515,35*
€ 2.703,60*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.504,64*
€ 2.703,62*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.503,69*
€ 2.703,62*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.614,05*
€ 2.911,17*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.908,70*
€ 3.106,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.106,89*
€ 3.697,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.073,43*
€ 3.657,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.972,84*
€ 3.537,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.922,44*
€ 3.477,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.908,70*
€ 3.461,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.