Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1586462 Herst.-Nr.: 40255748 EAN/GTIN: 4003866557486 |
| |
|
| | |
| fahrbar · Aluminium · einseitig begehbar · mobile Zugangs- oder Arbeitsplattform mit bequemem Aufstieg · Neigung 60° · Stufen- und Plattformbelag aus Aluminium gerieft (R10) · Plattformlänge 600 mm · beidseitiger Handlauf und Plattformgeländer serienmäßig · Geländer aus stabilem Rundrohr Ø 40 mm · max. Stufenbelastung 150 kg · max. Gesamtbelastung 300 kg · angewandte Norm DIN EN ISO 14 122. · Lieferung in vormontierten Baugruppen, einfache Montage · Ideal geeignet für länger andauernde Arbeiten, auch mit Werkzeug und häufigem Wechsel des Arbeitsplatzes Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Stufenanzahl: | 9 | Oberfläche: | Aluminium gerieft (R10) | Gesamttragfähigkeit: | 300 kg | Stufenbelastung: | 150 kg | Ausladung: | 1996 mm | senkrechte Höhe max.: | 2250 mm | Ausführung: | fahrbar | Neigungswinkel: | 60 ° | Stufenbreite: | 1000 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.148,30* | € 2.351,34* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.157,06* | € 2.351,35* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.158,02* | € 2.351,35* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.226,07* | € 2.530,69* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.856,60* | € 3.302,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|