Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformtreppe fahrbar Stufen-B.1000mm senkr.H.max3250mm A.2607mm 60Grad ZARGES


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1586464
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40255752
EAN/GTIN:
     4003866557523
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Arbeitsplattform
fahrbar · Aluminium · einseitig begehbar · mobile Zugangs- oder Arbeitsplattform mit bequemem Aufstieg · Neigung 60° · Stufen- und Plattformbelag aus Aluminium gerieft (R10) · Plattformlänge 600 mm · beidseitiger Handlauf und Plattformgeländer serienmäßig · Geländer aus stabilem Rundrohr Ø 40 mm · max. Stufenbelastung 150 kg · max. Gesamtbelastung 300 kg · angewandte Norm DIN EN ISO 14 122. · Lieferung in vormontierten Baugruppen, einfache Montage · Ideal geeignet für länger andauernde Arbeiten, auch mit Werkzeug und häufigem Wechsel des Arbeitsplatzes Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Stufenanzahl:
12
Oberfläche:
Aluminium gerieft (R10)
Gesamttragfähigkeit:
300 kg
Stufenbelastung:
150 kg
Ausladung:
2607 mm
senkrechte Höhe max.:
3250 mm
Ausführung:
fahrbar
Neigungswinkel:
60 °
Stufenbreite:
1000 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Arbeitspodest, Maschinentritt, alu-leiter zarges, alu-leiter, Aufstiegshilfe, Plattformtreppen, Podesttreppen, Steighilfe, Treppen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.680,58*
€ 2.900,74*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.694,14*
€ 2.900,75*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.680,77*
€ 2.900,75*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.790,05*
€ 3.123,16*
Lager 4757
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.577,08*
€ 4.100,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.100,94*
€ 4.880,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.985,31*
€ 4.742,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.794,42*
€ 4.515,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.667,79*
€ 4.364,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3.590,58*
€ 4.272,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.577,08*
€ 4.256,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.