Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformtreppe fahrbar Stufen-B.800mm senkr.H.max.4510mm A.5167mm 45Grad ZARGES


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1586486
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40255800
EAN/GTIN:
     4003866558001
Suchbegriffe:
Aufstiegshilfe
Plattformtreppen
Podesttreppen
Steighilfe
fahrbar · Aluminium · einseitig begehbar · mobile Zugangs- oder Arbeitsplattform mit bequemem Aufstieg · Neigung 45° · Stufen- und Plattformbelag aus Aluminium gerieft (R10) · Plattformlänge 600 mm · beidseitiger Handlauf und Plattformgeländer serienmäßig · Geländer aus stabilem Rundrohr Ø 40 mm · max. Stufenbelastung 150 kg · max. Gesamtbelastung 300 kg · angewandte Norm DIN EN ISO 14 122. · Lieferung in vormontierten Baugruppen, einfache Montage · Ideal geeignet für länger andauernde Arbeiten, auch mit Werkzeug und häufigem Wechsel des Arbeitsplatzes Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Stufenanzahl:
20
Oberfläche:
Aluminium gerieft (R10)
Gesamttragfähigkeit:
300 kg
Stufenbelastung:
150 kg
Ausladung:
5167 mm
senkrechte Höhe max.:
4510 mm
Ausführung:
fahrbar
Neigungswinkel:
45 °
Stufenbreite:
800 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Treppen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.705,43*
€ 3.963,09*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.728,26*
€ 3.963,10*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.943,06*
€ 4.180,27*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.936,30*
€ 4.184,27*
Lager 4757
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.717,54*
€ 5.349,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.349,14*
€ 6.365,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.204,67*
€ 6.193,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.973,66*
€ 5.918,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.818,99*
€ 5.734,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4.717,54*
€ 5.613,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.