Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformtreppe fahrbar Stufen-B.1000mm senkr.H.max4080mm A.4737mm 45Grad ZARGES


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1586494
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40255818
EAN/GTIN:
     4003866558186
Suchbegriffe:
Aufstiegshilfe
Plattformtreppen
Podesttreppen
Steighilfe
fahrbar · Aluminium · einseitig begehbar · mobile Zugangs- oder Arbeitsplattform mit bequemem Aufstieg · Neigung 45° · Stufen- und Plattformbelag aus Aluminium gerieft (R10) · Plattformlänge 600 mm · beidseitiger Handlauf und Plattformgeländer serienmäßig · Geländer aus stabilem Rundrohr Ø 40 mm · max. Stufenbelastung 150 kg · max. Gesamtbelastung 300 kg · angewandte Norm DIN EN ISO 14 122. · Lieferung in vormontierten Baugruppen, einfache Montage · Ideal geeignet für länger andauernde Arbeiten, auch mit Werkzeug und häufigem Wechsel des Arbeitsplatzes Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Stufenanzahl:
18
Oberfläche:
Aluminium gerieft (R10)
Gesamttragfähigkeit:
300 kg
Stufenbelastung:
150 kg
Ausladung:
4737 mm
senkrechte Höhe max.:
4080 mm
Ausführung:
fahrbar
Neigungswinkel:
45 °
Stufenbreite:
1000 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Treppen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.688,40*
€ 3.847,33*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.702,64*
€ 3.847,34*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.914,29*
€ 4.057,41*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.922,63*
€ 4.061,31*
Lager 4757
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.702,77*
€ 5.200,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.200,98*
€ 6.189,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.089,54*
€ 6.056,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.925,67*
€ 5.861,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.803,90*
€ 5.716,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4.702,77*
€ 5.596,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.