Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenpodest Stufenbreite 600mm senkr.H.max.600mm A.1151mm 45Grad ZARGES


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1586497
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40855521
EAN/GTIN:
     4003866555215
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
zarges alu- stehleiter
alu stehleiter
alu-stehleiter 3 stufen
Aluminium · einseitig begehbar · kompakte Arbeitsplattform mit bequemem Aufstieg · Neigung 45° · Stufen- und Plattformbelag aus Aluminium gerieft (R10) · Plattformlänge 400 mm · Holme aus hochfesten Aluminium-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montageoptionen · fester Stand durch Bodenkonsole mit Kunststoffauflage · mit 2 Bockrollen am Stützteil für mehr Mobilität · max. Stufenbelastung 150 kg · max. Gesamtbelastung 300 kg · Lieferung in vormontierten Baugruppen, einfache Montage · DIN EN ISO 14122: Bei Treppenpodesten mit einem Neigungswinkel 45° ist ab einer senkrechten Höhe von 500 mm ein einseitiger Handlauf und Plattformgeländer Pflicht. Bei einem Wandabstand von mehr als 200 mm ist ein zweiter Handlauf vorgeschrieben. Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Stufenanzahl:
3
Oberfläche:
Aluminium gerieft (R10)
Gesamttragfähigkeit:
300 kg
Stufenbelastung:
150 kg
Ausladung:
1151 mm
senkrechte Höhe max.:
600 mm
Marke:
ZARGES
Neigungswinkel:
45 °
Stufenbreite:
600 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Aufstiegshilfe, Plattformtreppen, Podesttreppen, Steighilfe, Treppen
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 662,60*
€ 736,30*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 662,62*
€ 736,31*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 660,97*
€ 736,31*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 684,15*
€ 763,30*
Lager 4757
unbekannt
Frei Haus
ab € 864,58*
€ 1.029,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.029,78*
€ 1.225,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.013,81*
€ 1.206,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 958,66*
€ 1.140,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 915,24*
€ 1.089,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 895,97*
€ 1.066,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 864,58*
€ 1.028,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.