Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenpodest Stufenbreite 800mm senkr.H.max.400mm A.951mm 45Grad ZARGES


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1586500
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40855524
EAN/GTIN:
     4003866555246
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
zarges alu- stehleiter
alu stehleiter
alu-stehleiter 2sprossen
Aluminium · einseitig begehbar · kompakte Arbeitsplattform mit bequemem Aufstieg · Neigung 45° · Stufen- und Plattformbelag aus Aluminium gerieft (R10) · Plattformlänge 400 mm · Holme aus hochfesten Aluminium-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montageoptionen · fester Stand durch Bodenkonsole mit Kunststoffauflage · mit 2 Bockrollen am Stützteil für mehr Mobilität · max. Stufenbelastung 150 kg · max. Gesamtbelastung 300 kg · Lieferung in vormontierten Baugruppen, einfache Montage · DIN EN ISO 14122: Bei Treppenpodesten mit einem Neigungswinkel 45° ist ab einer senkrechten Höhe von 500 mm ein einseitiger Handlauf und Plattformgeländer Pflicht. Bei einem Wandabstand von mehr als 200 mm ist ein zweiter Handlauf vorgeschrieben. Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Stufenanzahl:
2
Oberfläche:
Aluminium gerieft (R10)
Gesamttragfähigkeit:
300 kg
Stufenbelastung:
150 kg
Ausladung:
951 mm
senkrechte Höhe max.:
400 mm
Marke:
ZARGES
Neigungswinkel:
45 °
Stufenbreite:
800 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Aufstiegshilfe, Plattformtreppen, Podesttreppen, Steighilfe, Treppen
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 627,25*
€ 704,52*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 628,12*
€ 704,53*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 629,52*
€ 704,53*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 652,30*
€ 730,42*
Lager 4757
unbekannt
Frei Haus
ab € 823,25*
€ 981,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 981,18*
€ 1.167,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 967,45*
€ 1.151,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 914,09*
€ 1.087,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 871,72*
€ 1.037,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 853,37*
€ 1.015,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 823,25*
€ 979,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.