Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenpodest Stufenbreite 1000mm senkr.H.max.990mm A.1541mm 45Grad ZARGES


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1586507
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40855531
EAN/GTIN:
     4003866555314
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
alu-stehleiter 5 sprossen
alu stehleiter
zarges alu- stehleiter
Aluminium · einseitig begehbar · kompakte Arbeitsplattform mit bequemem Aufstieg · Neigung 45° · Stufen- und Plattformbelag aus Aluminium gerieft (R10) · Plattformlänge 400 mm · Holme aus hochfesten Aluminium-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montageoptionen · fester Stand durch Bodenkonsole mit Kunststoffauflage · mit 2 Bockrollen am Stützteil für mehr Mobilität · max. Stufenbelastung 150 kg · max. Gesamtbelastung 300 kg · Lieferung in vormontierten Baugruppen, einfache Montage · DIN EN ISO 14122: Bei Treppenpodesten mit einem Neigungswinkel 45° ist ab einer senkrechten Höhe von 500 mm ein einseitiger Handlauf und Plattformgeländer Pflicht. Bei einem Wandabstand von mehr als 200 mm ist ein zweiter Handlauf vorgeschrieben. Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Stufenanzahl:
5
Oberfläche:
Aluminium gerieft (R10)
Gesamttragfähigkeit:
300 kg
Stufenbelastung:
150 kg
Ausladung:
1541 mm
senkrechte Höhe max.:
990 mm
Marke:
ZARGES
Neigungswinkel:
45 °
Stufenbreite:
1000 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Aufstiegshilfe, Plattformtreppen, Podesttreppen, Steighilfe, Treppen
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 933,22*
€ 1.039,45*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 930,05*
€ 1.039,46*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 927,35*
€ 1.039,46*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 966,01*
€ 1.081,08*
Lager 4757
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.227,91*
€ 1.465,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.465,50*
€ 1.743,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.425,99*
€ 1.696,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.343,90*
€ 1.599,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.284,16*
€ 1.528,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.257,12*
€ 1.495,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.227,91*
€ 1.461,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.