Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handhebelpumpe PP 0,3 l/Hub f.Chemiekalien,Säuren JESSBERGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1587876
Hersteller:
     Jessberger
Herst.-Nr.:
     6004 0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
aus Polypropylen · Teleskop-Saugrohr 500-900 mm, Ø 34 mm · Förderleistung 0,3 l/Hub · für Kanister (Adapter auf Anfrage) und Fässer geeignet · Schlauchanschluss 3/4″ · Gewinde 58 mm für Stahlfässer · Für unterschiedliche Fördermedium je nach Dichtung: Dichtungen aus FKM: Für Chemikalien wie Säuren Dichtung aus NBR: Für Mineralölprodukte wie Öle, Diesel, Alkohol (bis max. 50%), Frostschutzmittel (verdünnt) und Wasser Dichtung aus EPDM: Für alkalische Medien wie Laugen Dichtung aus PTFE: Für dünnflüssige Lebensmittel
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Förderleistung/Hub:
0,3 l/Hub
Fassgewinde:
50,80 (2ʺ) mm
passend für:
60-200-l-Fässer
Ausführung:
FKM-Dichtung
geeignet für:
Chemiekalien, Säuren
Marke:
JESSBERGER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,31*
€ 63,74*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,66*
€ 66,08*
24 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 53,44*
€ 67,41*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,48*
€ 67,45*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,22*
€ 78,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,38*
€ 93,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,67*
€ 90,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,90*
€ 85,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,07*
€ 82,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,22*
€ 72,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jessberger
6730
ab € 73,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.