Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke Nr.17101 Größe 2XL schwarz/dunkelanthrazit MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1588571
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     17101-311-0918-2XL
EAN/GTIN:
     5711074551934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Regenjacke
92% Polyamid / 8% Elasthan, ca. 240 g/m² · Material mit geringem Gewicht und hoher Strapazierfähigkeit · mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste innen, die den Wind abhält · verlängerter Rücken · ergonomisch geschnittene Ärmel, die nach den natürlichen Bewegungen der Arme geformt wurden · verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. Die Bio-Baumwolle im Produkt stammt von einem zertifizierten Partner. Hergestellt in Bangladesch von einem auditierten MASCOT-Partner, Hergestellt bei Lieferanten, die Mitglied von Bangladesh Accord sind. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus oder enthält Recyclingmaterial, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 235g/m² · Brustumfang: 116 cm / 45.5 inch
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/dunkelanthrazit
Größe:
2XL
Kollektion:
MASCOT® Advanced
für wen?:
Unisex
Marke:
MASCOT
Material:
92% Polyamid / 8% Elasthan
Norm:
OEKO-TEX® STANDARD 100
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacken, regenparka schwarz, Berufsbekleidung, Berufsjacken, Blouson, Bundjacke, Jacken
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,48*
€ 122,20*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,60*
€ 122,24*
Lager 4757
10
Frei Haus
ab € 103,01*
€ 135,72*
5 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 118,36*
€ 146,77*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,12*
€ 150,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,72*
€ 161,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,56*
€ 155,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,62*
€ 145,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,44*
€ 134,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 111,10*
€ 132,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,01*
€ 122,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.