| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1588580 Herst.-Nr.: 17101-311-0944-4XL EAN/GTIN: 5711074555550 |
| |
|
| | |
| 92% Polyamid / 8% Elasthan, ca. 240 g/m² · Material mit geringem Gewicht und hoher Strapazierfähigkeit · mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste innen, die den Wind abhält · verlängerter Rücken · ergonomisch geschnittene Ärmel, die nach den natürlichen Bewegungen der Arme geformt wurden · verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von ReflexeffektenWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 235g/m²· Brustumfang: 132 cm / 52 inch Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/dunkelpetroleum | Größe: | 4XL | Kollektion: | MASCOT® Advanced | für wen?: | Unisex | Marke: | MASCOT | Material: | 92% Polyamid / 8% Elasthan | Norm: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | PSA-Kategorie: | I |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,17* | € 182,85* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,75* | € 183,76* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 156,43* | € 212,05* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 176,27* | € 212,80* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 177,27* | € 213,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|