Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berg- u.Jagdstiefel NATURE One GTX Gr.9,5 (44) braun/oliv Leder


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1589135
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     206315.9.5
EAN/GTIN:
     4044465367571
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
gemäß EN ISO 20347 · Obermaterial: Nubukleder, hydrophobiert · GORE-TEX® Performance Innenfutter · feuchtigkeitsabsorbierende Kunststoff-/Vliesbrandsohle · Gummi/PU Sohle mit Straßen-/Geländeprofil, abriebfest und rutschsicher · optimales Auftritts- und Abrollverhalten durch sportive Spitzen und Absatzsprengung · hervorragende Kälte- und Hitzeisolation · HAIX® Vario Wide Fit System zum Regulieren der Weite · HAIX® Climate System · keine seitlichen Nähte · randstabile Sohle, umlaufender Gummirandstreifen · Klemmhaken Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: GORE-TEX®-Futter
Weitere Informationen:
Farbe:
braun/oliv
Größe:
9,5 (44)
Schutzklasse:
O2 HRO HI CI WR FO SRC
Marke:
HAIX
Material:
Nubukleder
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 189,21*
€ 220,39*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 185,65*
€ 221,24*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 206,16*
€ 237,02*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 207,59*
€ 238,04*
Lager 4757
9
Frei Haus
ab € 215,38*
€ 258,77*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 258,77*
€ 307,94
pro Paar
ab 2 Paar
€ 251,94*
€ 299,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 237,59*
€ 282,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 231,10*
€ 275,01
pro Paar
ab 20 Paar
€ 226,32*
€ 269,32
pro Paar
ab 500 Paar
€ 215,38*
€ 256,30
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 107,69* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAIX Group
206315.10.0
ab € 185,75*
Ähnlich
HAIX Group
206315.10.5
ab € 186,31*
Ähnlich
HAIX Group
206315.6.0
ab € 167,57*
Ähnlich
HAIX Group
206315.6.5
ab € 167,61*
Ähnlich
HAIX Group
206315.7.0
ab € 185,03*
Ähnlich
HAIX Group
206315.7.5
ab € 168,28*
Ähnlich
HAIX Group
206315.8.0
ab € 174,79*
Ähnlich
HAIX Group
206315.8.5
ab € 176,08*
Ähnlich
HAIX Group
206315.9.0
ab € 185,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.