Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berg- u.Jagdstiefel NATURE One GTX Gr.12 (47) braun/oliv Leder


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1589140
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     206315.12
EAN/GTIN:
     4044465367625
Suchbegriffe:
Forstschutzstiefel
Forstsicherheitsstiefel
Forststiefel
Schnittschutzstiefel
gemäß EN ISO 20347 · Obermaterial: Nubukleder, hydrophobiert · GORE-TEX® Performance Innenfutter · feuchtigkeitsabsorbierende Kunststoff-/Vliesbrandsohle · Gummi/PU Sohle mit Straßen-/Geländeprofil, abriebfest und rutschsicher · optimales Auftritts- und Abrollverhalten durch sportive Spitzen und Absatzsprengung · hervorragende Kälte- und Hitzeisolation · HAIX® Vario Wide Fit System zum Regulieren der Weite · HAIX® Climate System · keine seitlichen Nähte · randstabile Sohle, umlaufender Gummirandstreifen · Klemmhaken Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: GORE-TEX®-Futter
Weitere Informationen:
Farbe:
braun/oliv
Größe:
12 (47)
Schutzklasse:
O2 HRO HI CI WR FO SRC
Marke:
HAIX
Material:
Nubukleder
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 182,95*
€ 213,33*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 179,72*
€ 214,52*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 206,78*
€ 236,97*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 206,68*
€ 238,00*
Lager 4757
3
Frei Haus
ab € 209,83*
€ 240,27*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 240,27*
€ 285,92
pro Paar
ab 2 Paar
€ 237,06*
€ 282,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 227,11*
€ 270,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 219,77*
€ 261,53
pro Paar
ab 500 Paar
€ 209,83*
€ 249,70
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAIX Group
206315.11.0
ab € 179,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.