Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel BE Safety 56LL Mid Gr.7 (41) schwarz Waterproof Leder


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1589282
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     610033.7.0
EAN/GTIN:
     4044465381317
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach CE EN ISO 20345 · S3 HRO HI CI WR SRC · Obermaterial: Waterproof Leder, hydrophobiert · atmungsaktiv durch hochwertiges Lederinnenfutter · HAIX® Composite Schutzkappe · durchtritthemmende metallfreie Sohleneinlage · feuchtigkeitsableitende und dämpfende Einlage mit „Airflow“ Kanälen · PU Dämpfungskeil · moderner, leichter Sportschuh-Sohlenaufbau mit Gummi/PU Rutschsicherheit auch bei Kälte (HAIX® Anti Slip System) · HAIX® Vario Wide Fit System zum Regulieren der Weite, ESD, antistatisch · HAIX® Sun REFLECT System Technologie · HAIX® CO System Einlagenversorgung nach DGUV 112-191 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Composite Kappe · Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
7 (41)
Schutzklasse:
S3 ESD HRO HI CI WR SRC
Marke:
HAIX
Ausführung:
Gummi/PU Sohle
Material:
Waterproof Leder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,49*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 61,745* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 145,41*
€ 173,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 143,76*
€ 171,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 135,51*
€ 161,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 131,63*
€ 156,64
pro Paar
ab 500 Paar
€ 123,49*
€ 146,95
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.