Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätestiel L.1800mm D.32mm ES TALEN TOOLS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-158965
Hersteller:
     Talen Tools
Herst.-Nr.:
     36,412LOE
EAN/GTIN:
     4010162364120
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Holzstiel
gerätestiel 32mm
mit Rundkopf · fein geschliffen · garantiert tropenfrei
Weitere Informationen:
Länge:
1800 mm
Holzart:
Esche
Ausführung:
gerade
Ø:
32 mm
passend für:
Teerverteiler
Marke:
TALEN TOOLS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel, gerätestiel 1800mm, Gerät, Stiele
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
177
10
Frei Haus
ab € 9,15*
€ 45,08*
1 Tag
177
1
€ 5,45*
ab € 38,08*
€ 50,88*
1
€ 5,95*
ab € 32,92*
€ 59,20*
2 Tage
177
1
€ 4,99*
ab € 19,75*
€ 61,45*
Lager 4757
159
1
€ 4,95*
ab € 50,07*
€ 65,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,80*
€ 72,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
4000722000
ab € 17,60*
Sonstiges
k.A.
4000722001
ab € 17,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.