Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fülldraht D.1,6mm niedriglegiert DRATEC


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4757-1589794
Hersteller:
     Dratec
Herst.-Nr.:
     RF141604
EAN/GTIN:
     4251435516253
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fülldraht
Fülldrahtelektrode
Fülldrahtspule
Massivdrahtelektrode
Normbezeichnung: EN ISO 17632-A: T 46 4 P M 1 H5 / T46 2 P C 1 H5 AWS A5.36: E71T1-M21A4-CS1-GH4 E71T1-C1A2-CS1-GH4 Eigenschaften und Anwendungsgebiete: Niedriglegierter rutiler Fülldraht mit schnell erstarrender Schlacke · geeignet für Schweißarbeiten in allen Positionen · spritzerfrei, mit einer sehr leicht zu lösenden Schlacke · sehr gute Modelierungsfähigkeit Ausbringung >85% auf Korbspule: BS-300 á 16kg Grundwerkstoffe: St 37.0 - St 52.0 HI / HII, 17 Mn 4 StE 255 - StE 460 TÜV-Kennblatt 1000: Gruppe 1-4 ISO 20172: Gruppe 1.1 ISO 20172: Gruppe 1.2 Zulassungen: TÜV / DB Weitere technische Eigenschaften: · Legierung: niedriglegiert · Typ: rutil
Weitere Informationen:
Ø:
1,6 mm
Werkstoff:
DT-RF 14
Marke:
DRATEC
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Schutzgas-Schweißdraht, Schutzgasschweißdraht, Schutzgasschweißstab, Schweißdraht, massivdrahtelektrode unlegiert, massivdrahtelektrode, schutzgasschweißdraht ø 1,6mm, Draht, Fülldrähte, Fülldrahtelektroden, Selbstschützend, Zusatzwerkstoff
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 130,28*
€ 159,76*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 132,61008*
€ 162,20*
Frei Haus
ab € 161,41008*
€ 196,40*
Lager 4757
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,42*
€ 316,76*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 316,76*
€ 376,9444
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 296,79008*
€ 353,1802
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 267,68*
€ 318,5392
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 249,10*
€ 296,429
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 235,24*
€ 279,9356
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 225,42*
€ 268,2498
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 16 Kilogramm (ab € 14,08875* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.