Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzwasserwaage 60mm Ku.± 1 mm/m BMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1590034
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     681006003
EAN/GTIN:
     4007368093497
Suchbegriffe:
Kreuz-Wasserwaage
Kreuzwasserwaage
kreuzwasserwaage bmi
kreuz-wasserwaage
aus Kunststoff · mit 2 Libellen im rechten Winkel Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 45mm · Genauigkeit: ± 1mm/m
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Material:
Kunststoff
Marke:
BMI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Horizontallibelle, Vertikallibelle, Wasserwaagen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
111
25
Frei Haus
ab € 3,31*
€ 4,49*
1 Tag
111
1
€ 6,95*
ab € 3,32*
€ 4,68*
3 Tage
80
1
€ 5,99*
ab € 3,42*
€ 4,94*
1 Tag
75
1
€ 5,59*
ab € 3,54*
€ 4,98*
Lager 4757
96
1
€ 5,49*
ab € 3,67*
€ 5,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.