Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PKW-Zurrgurt DIN EN 12195-2 L.2,6m B.35m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PKW-Zurrgurt DIN EN 12195-2 L.2,6m B.35m
PKW-Zurrgurt DIN EN 12195-2 L.2,6m B.35m
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1590073
Herst.-Nr.:
     11-26351535-002600-001
EAN/GTIN:
     4032378222254
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Polyester · Zurrgurt zur Sicherung von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen auf Fahrzeugtransportern gemäß VDI 2700 · Festende 0,15 m / Losende 2,45 mWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Handhebel + Fingerwirbelhaken
Länge:
2,6 m
zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung:
3000 daN
zulässige Zugkraft (LC) direkt:
1500 daN
Vorspannkraft STF:
330 daN
Breite:
35 mm
Marke:
DOLEZYCH
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, dolezych spanngurt 35mm, ratschenzurrgurt, spanngurt 35 mm, Gurtcontroller, Ratschen-Zurrgurte, PKW-Zurrgurte, Spanngurt, 4000365480
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
43
1
€ 5,45*
ab € 17,14*
€ 22,42*
4 Tage
32
1
€ 5,99*
ab € 17,04*
€ 23,32*
2 Tage
43
4
Frei Haus
ab € 17,06*
€ 24,12*
7 Tage
43
1
€ 5,99*
ab € 19,03*
€ 25,62*
Lager 4757
43
1
€ 4,95*
ab € 22,10*
€ 32,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SpanSet
D078531
ab € 9,69*
Sonstiges
SpanSet
D078532
ab € 16,16*
Sonstiges
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26352356-004000-001
ab € 14,63*
Sonstiges
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26760034-004000-001
ab € 57,72*
Sonstiges
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26352356-006000-001
ab € 15,76*
Sonstiges
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26585034-006000-001
ab € 17,70*
Sonstiges
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26760034-006000-001
ab € 74,53*
Sonstiges
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26585034-008000-001
ab € 18,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.