Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurt DIN EN 12195-2 L.6m B.75mm m.Getriebezugratsche+Profilhak.LC U 10000daN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1590078
Herst.-Nr.:
     11-26760034-006000-001
EAN/GTIN:
     4032378236350
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Polyester · zweiteilig · Festende: 0,7 m · Zugratsche in kompakter Bauweise Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Getriebezugratsche + Profilhaken
Länge:
6 m
zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung:
10000 daN
zulässige Zugkraft (LC) direkt:
5000 daN
Vorspannkraft STF:
500 daN
Breite:
75 mm
Marke:
DOLEZYCH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, ratschenzurrgurt, Ratschen-Zurrgurte, Schwerlast-Zurrgurte, Spanngurt
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
€ 5,99*
ab € 76,08*
€ 95,07*
1 Tag
12
€ 5,59*
ab € 76,26*
€ 95,16*
1 Tag
16
€ 5,45*
ab € 76,66*
€ 95,80*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 77,03*
€ 96,19*
Lager 4757
14
Frei Haus
ab € 102,21*
€ 132,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,11*
€ 157,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,61*
€ 151,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,12*
€ 142,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,42*
€ 133,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 110,10*
€ 131,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,21*
€ 121,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26352356-004000-001
ab € 14,52*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26760034-004000-001
ab € 58,21*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26352356-006000-001
ab € 15,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.