Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 4757
>
Bauchemie
>
Dichtstoffe
>
Artikel
Laubfanggitter B.100-150mm L.1m braun PR
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4757-1590085
Hersteller:
PROTEKTORWERK Florenz Maisch
Herst.-Nr.:
85560
EAN/GTIN:
4025954013797
Suchbegriffe:
Laubfanggitter
Laubfangstreifen
Dachrinne
Laub
einsetzbar für alle Kunststoff- und Metalldachrinnen der Größe NW 100 bis NW 150 · einfach zu montieren · wird nur auf die Rinnenwulst aufgeclipst sowie unter die Dachpfannen geschoben braun · Längen à 1,0 mVE = 30 m (30 Stück à 1,0 m)
Weitere Informationen:
Breite:
100 - 150 mm
Farbe:
braun
Länge:
1 m
Marke:
PROTEKTOR
... >
Lager 4757
>
Bauchemie
>
Dichtstoffe
Weitere Suchbegriffe:
2000206064
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,75*
Preis gilt ab 600 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 7,50*
€ 8,93
pro Meter
ab 60 Meter
€ 7,14*
€ 8,50
pro Meter
ab 150 Meter
€ 6,53*
€ 7,77
pro Meter
ab 300 Meter
€ 6,06*
€ 7,21
pro Meter
ab 600 Meter
€ 5,75*
€ 6,84
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen