Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelgriff E5091 Stichmaß 560mm L.800mm D-Profil HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1591281
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     11681391
EAN/GTIN:
     4012789826302
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
Haustürgriff
HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff mit D-förmigem Querschnitt · Stangenform: Stützen: rund · gerade Befestigung: verdeckt · Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11 Weitere technische Eigenschaften: · Befestigung: BS-1102 (für einseitige Befestigung bzw. für Bügelgriffe mit einem Ø von 25, 30 o. 34 mm) · Farbe: F69 Edelstahl matt · Farb-Nr.: F69 · Länge: 800mm · Produktlinie: duraplus ® · Produkttyp: Bügelgriff · Stichmaß: 560mm · Werkstoff: Edelstahl
Weitere Informationen:
Marke:
HOPPE
Ausführung:
Stangenform
Modell:
E5091
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stangengriff, Stoßgriffe, haustürgriff edelstahl hoppe, haustürgriff edelstahl, haustürgriff hoppe, Befestigungssets, Beschlagbefestigung, Montageset, Schraubenset, Vierkantset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,95*
€ 183,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,78*
€ 179,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,34*
€ 175,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,87*
€ 171,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,61*
€ 144,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.