| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1591289 Herst.-Nr.: 11687065 EAN/GTIN: 4012789041439 |
| | |
|
| | |
| HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff mit D-förmigem Querschnitt · Stangenform in Sonderlänge: Grifflänge: von 1601-2000 mm sind möglich Stichmaß: von 1571-1970 mm sind möglich Stützen: rund · gerade · eine zusätzliche Stütze wird empfohlen Befestigung: verdeckt · Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11 Bitte die gewünschte Grifflänge · das Stichmaß und · wenn gewünscht · die zusätzliche Stütze angeben! Sollte eine asymmetrische Anordnung der Stützen gewünscht sein · bitte Position angeben! Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: F69 Edelstahl matt · Farb-Nr.: F69 · Längenbereich: 1601-2000mm · Produktlinie: duraplus ® · Produkttyp: Bügelgriff · Stichmaß-Bereich: 1571-1970mm · Werkstoff: Edelstahl Weitere Informationen: | | Marke: | HOPPE | Ausführung: | Stangenform | Modell: | E5091 XL | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |