Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh 2136 Gr.49 schwarz Mikr


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitsschuh 2136 Gr.49 schwarz Mikr
Sicherheitsschuh 2136 Gr.49 schwarz Mikr
Logo
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1591806
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     2136-49
EAN/GTIN:
     4042035881830
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Antistatisch, Ristbereich mit Schnürung, ORTHOstat Sohle möglich. Sohlenerhöhung möglich, Schnürsenkel Wechselset verfügbar (370118).Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Stahl· Zwischensohle: PU· Schuhform: Halbschuh· Futtermaterial: atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen· Sohle: Rutschhemmende PU-Laufsohle· Geschlecht: Damen/Herren· Einlegesohle: auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352320)· Zwischensohle: Dämpfungsaktive PU-Zwischensohle
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
49
Schutzklasse:
S2 SRC
Ausführung:
DGUV 112-191
Material:
Mikrofaser
Norm:
EN ISO 20345
Serie:
Anatom
Marke:
ABEBA
PSA-Kategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, abeba küchenschuhe halbschuh schwarz, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, Sicherheitsschuhe S1, Sicherheitsschuhe S3, Sicherheitsschuhe S1P, Sicherheitsschuhe S2, 8000096173
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,47*
€ 75,73*
€ 4,90*
ab € 58,83*
€ 76,92*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,81*
€ 81,23*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 65,42*
€ 82,95*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 64,50*
€ 86,85*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,73*
€ 90,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,71*
€ 86,52
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,42*
€ 79,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,50*
€ 76,76
pro Paar
ab 20 Paar
€ 63,16*
€ 75,16
pro Paar
ab 500 Paar
€ 55,47*
€ 66,01
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.