Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh 6772 Gr.43 weiß gestricktes Textil O2 SRC EN ISO 20347 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1591893
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     6772-43
EAN/GTIN:
     4042035914323
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Antistatisch, Ristbereich mit Schnürung, ORTHOstat Sohle möglich, atmungsaktiv, Schutz vor Spritzwasser Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: DGUV 112-191 · Schuhform: Halbschuh · Futtermaterial: atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen · Sohle: Rutschhemmende TPU-Laufsohle · Zwischensohle: Zwischensohle Soft-PU · Geschlecht: Damen/Herren · Einlegesohle: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352510)
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
43
Schutzklasse:
O2 SRC
Material:
gestricktes Textil
Norm:
EN ISO 20347
Serie:
Uni6
Marke:
ABEBA
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,83*
€ 74,91*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 58,56*
€ 75,48*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 64,96*
€ 84,23*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,91*
€ 89,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,96*
€ 86,82
pro Paar
ab 5 Paar
€ 67,70*
€ 80,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,46*
€ 76,71
pro Paar
ab 20 Paar
€ 63,11*
€ 75,10
pro Paar
ab 500 Paar
€ 53,83*
€ 64,06
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.