Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 7320 Gr.37 weiß Mikrofaser OB FO E A SRC EN ISO 20347 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1591929
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     7320-37
EAN/GTIN:
     4042035781734
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Antistatisch, Fersenriemen feststehend, verstellbar, ORTHOstat Sohle möglich Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: DGUV 112-191 · Schuhform: Clog · Sohle: Rutschhemmende TPU-Laufsohle · Einlegesohle: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352610) · Geschlecht: Damen/Herren
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
37
Schutzklasse:
OB FO E A SRC
Serie:
Dynamic
Material:
Mikrofaser
Norm:
EN ISO 20347
Marke:
ABEBA
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,55*
€ 52,80*
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 39,81*
€ 53,13*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 52,80*
€ 62,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 50,04*
€ 59,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 46,51*
€ 55,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 43,79*
€ 52,11
pro Paar
ab 20 Paar
€ 40,55*
€ 48,25
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 35,55*
€ 42,30
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.